Universal-Ratsche komplett mit Vierkant-Einsätzen, Typ: 0K

Artikel-Nr.: 629410 0K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung RS0 / DIN
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 629410 0K
EAN / GTIN 2050001017390
Herstellernummer 6705156
Hersteller/verantwortliche Person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar durch Hebel am Knarrenkopf auf Rechtsgang, Linksgang oder Sperrschaltung. Alle Antriebsteile gehärtet. Arm aus Präzisions-Stahlrohr. Die auswechselbaren Vierkant-Einsätze werden vom aufgeschraubten Gehäusedeckel sicher festgehalten.

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche brüniert, Griff blank.

Inhalt:

1 Universal Ratsche Nr. 629400: Gr. 0
je 1 Vierkant-Einsatz Nr. 629600: Gr. 0-3,4; 0-4,9; 0-5,5; 0-6,2; 0-7; 0-8; 0-9; 0-11

Lieferumfang:

1 Ratsche Gr. 0 mit 8 Einsätzen und 1 Schraubendreher im Stahlblechkasten mit Kunststoff-Muldeneinsatz.