6-briaunis lenktas raktas, ilgas nerūdijantysis plienas 1,5 mm

Prekės Nr.: 627320 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3950 PKL
Šešiabriaunis 1,5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Kojelės ilgis 90×14 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627320 1,5
EAN / GTIN 4013288111265
Gamintojo numeris 05022700001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Nerūdijantysis aukštos kokybės plienas, grūdintas vakuume ledu, Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį