6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf verchromt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 626084 9
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf
ja
Anzahl Teile
9 St.
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
gehärtet; verchromt
Farbe
silber
Ausführung
abgewinkelt
Anzahl Werkzeuge
9
Besonderheit, für Innen-Sechskant
Kugelkopf
Enthaltene Größen
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produktart
Winkelschraubendreher
Set/ Satz
ja
Antrieb
nicht vorhanden
Inhalt
Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Herstellernummer 626084 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Hex-Plus ab Gr. 2 mm.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt. Der Kunststoffhalter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626082: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter