Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo kromirani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 626084 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Nastavi ceno 9 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626084 9
EAN/GTIN 4062406570392
Številka proizvajalca 626084 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Z okroglo glavo za vstavljanje do nagiba 30°.
Hex-Plus od vel. 2 mm.
Iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana. Držalo iz umetne mase omogoča preprosto odstranitev posameznega ključa brez premikanja drugih ključev.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 626082: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov