Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® MicroKom® hi.flex Feinspindel-Set, Spindelbereich-⌀: 6-125mm

Artikel-Nr.: 238390 6-125

Variante und Stückzahl wählen

Spindelbereich-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238390 6-125
EAN / GTIN 4047109229105
Herstellernummer M05 00010
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002 mm ⌀ über Nonius bei Verstellung von bis zu 5 mm radial.
  • In 0-Stellung gewuchtet.

Verwendung:

Lieferumfang:

1 Feinspindel-Kopf: Nr. 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
je 1 Plattenhalter: Nr. 239920
Nr. 239921
1 Brücke: Nr. 238395 Gr.90− 125
1 Kerbzahnkörper: Nr. 239923
1 Füllstück: Nr. 239924
je 1 Bohrstange: Nr. 239925 Gr. 6 − 8; Gr. 8 − 12; Gr. 12 − 18; Gr. 18 − 25
2 Wendeschneidplatten: WOHX 02T001 BK6440 Nr. W00 04120.016440
je 4 Wendeschneidplatten: TOGX 06T102 BK60 Nr. W57 04140.0260
TOGX 090204 BK60 Nr. W57 14140.0460
je 1 Fähnchenschlüssel: Gr. 5IP; 6IP; 8IP
1 Innensechskantschlüssel: Gr. SW4

Hinweis:

Das System ist kompatibel zu bestehenden ABS- und Zylinderschaft-Feinspindelkomponenten.