{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | ANA60 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Aufheizleistung | 190 W | |
| Aufheizzeit auf 280 °C | ca. 60 s | |
| Heizleistung | 60 W | |
| Regelbereich Lötspitzentemperatur | 150 °C - 450 °C | |
| Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung | 60 g | |
| Produktart | Lötstation |
| Artikelnummer | 082300 ANA60 | |
| Herstellernummer | 0ANA60 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |