Klauwgrijper 170 mm

Artikelnummer: 081610 170
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 170 mm
Kop-⌀ 9 mm
Producttype Klauwgrijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081610 170
EAN/GTIN 4260131234897
Nummer fabrikant 460/01

Omschrijving

Uitvoering:

Met 3 grijpvingers, die via veerdruk onderdelen vasthouden. De maximale opening van de klauwen is 15 mm.
Starre schacht met draagclip.