Tryckluftsdriven minivinkelslipmaskin 46002

Article no.: 079325 46002
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 46002
axeleffekt 300 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 714 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
maximala vibrationer enligt EN 1,3 m/s2
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 6 mm
maximal skiv-⌀ 75 mm
minimal skiv-⌀ 50 mm
vikt 0,5 kg
bullernivå 81 dB(A)
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 079325 46002
EAN / GTIN 616026460027
Manufacturer number 46002

Beskrivelse

Utförande:

Liten vinkelslipmaskin med kraftfull tryckluftsmotor, maximivarvtal 20000 v/min. Spännhyls-⌀ 6 mm. Kan användas som vinkelfräs eller med stödtallrik nr 554090 .
Kompakt, låg bygghöjd för direkt slipkontakt. Med vinkelväxel.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Minislipsystemet 3M Roloc® ⌀ 55/75 mm finns från nr 554005.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar