• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Kalibrierung Endmaß Stahl / Keramik, maximale Länge: 800mm

Artikel-Nr.: 028060 800
Preis pro 1 Stück
Netto: 142,00 €
Bearbeitungszeit ca. 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

maximale Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

akkreditiert nein
Kalibrierung für Endmaß
Länge max. 800 mm
Produktart Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 028060 800
EAN / GTIN 2050002084216
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
Kalibrierung nach Option 3 (Sichtprüfung. 2 Messszyklen (5-Punkt-Messung)>100mm: Mittenmaß). Ab 1 mm.