DCGT 11T302 FN TWF

Cod articol: 265847 TWF
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 11T302 FN
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare TWF
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 400 m/min - 900 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Finisare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265847 TWF
EAN / GTIN 4045197452733

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Finisare, tăiş ascuţit pentru exercitarea unei presiuni reduse la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături