{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGT 11T302 FN | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | PKD | |
| Materialul sculei | PKD | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Modelul muchiilor aşchietoare | N | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Avans f | 0,03 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP | 150 m/min - 600 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Unghi de aşchiere | 6 grad | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 265847 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644251 | |
| Număr producător | 265847 N | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |