• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ochranné brýle s jedním sklem CLEAR

Artiklové číslo: 096848 CLEAR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 415 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochrana proti UV: standard
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení rámu CE HO EN 166 F
Označení zorníku 2C-1,2 HO 1 F
Ochrana proti UV standard
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096848 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871992

Popis

Provedení:

2komponentní ochranné brýle v moderním stylu. Velké panoramatické sklo zajišťuje neomezený pohled a dobrou ochranu. Vhodné také pro široký tvar hlavy.
Povlak zorníků vykazuje mírnou odolnost proti poškrábání, nedosahuje však odolnosti dle EN166 (označení K).

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku