Opis:
Svetilna enota LINE LIGHT s premerom 200 cm za univerzalno uporabo. LINE LIGHT je prilagodljiva svetlobna rešitev za univerzalno uporabo, namenjena uporabi povsod, kjer je potrebna močna, učinkovita in koncentrirana svetloba na določenem delovnem območju. Svetilka LINE LIGHT koncentrira svetlobo v 75-stopinjskem kotu snopa, kar zagotavlja izjemno svetlo in močno osvetlitev celotnega delovnega območja. Med delom ne slepi, svetilko pa je mogoče obrniti, da se zagotovi optimalen kot osvetlitve. Serija svetilk LINE LIGHT temelji na najnovejši najsodobnejši tehnologiji LED. Svetilke LINE LIGHT zagotavljajo skoraj dvakratno osvetlitev v primerjavi s tradicionalnimi 36W fluorescenčnimi cevmi, ki se običajno uporabljajo v industriji. Kakovost svetlobe je izjemno močna, podobna dnevni svetlobi, kar je optimalno za natančno prepoznavanje barv, odtenkov in drugih podrobnosti izdelka. Enakomerna osvetlitev brez utripanja in stroboskopskih učinkov zmanjšuje tudi tveganje nesreč. Svetilka LINE LIGHT je izdelana iz zaprtega ekstrudiranega akrilnega profila (PMMA), ki je izjemno trden in odporen na udarce, tako da prenese tudi močne udarce, udarce in vibracije industrijskih strojev. LINE LIGHT prenese grobe, mokre in umazane pogoje profesionalnega delovnega okolja v industriji ter je odporen na olja in kemikalije. Klasifikacija IP67 pomeni, da je odporna na prah in vodo. V primerjavi s klasično fluorescenčno cevno razsvetljavo LINE LIGHT porabi le polovico električne energije, kar pomeni velik prihranek pri stroških za električno energijo. - Tehnična življenjska doba diod LED je vsaj 100 000 ur.
- Svetlobne enote LINE LIGHT so na voljo v različnih dolžinah, ki jih lahko uporabljate samostojno ali pa jih povežete v niz, da ustrezajo vsem vrstam uporabe.
- Svetlobne enote lahko kombinirate točno tako, kot želite, kar ponuja prilagodljivo rešitev osvetlitve.
- Različne obeske omogočajo, da svetlobne enote namestite točno tja, kjer jih potrebujete.
- LINE LIGHT DIMMER, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča nemoteno prilagajanje jakosti svetlobe.
- Zasnova LINE LIGHT 200 je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 1882523.
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Delovna napetost AC: 24V DC
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
- Kot žarka: 75°
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 3200
- Poraba energije, max.: 28 W
- Svetlobni tok: 3500 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: 276 SMD LEDs
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 67