• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy torusowe z VHM GARANT Diabolo HPC 10/0,8 mm

Nr art.: 206322 10/0,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 11 mm
Promień ostrza R1 0,8 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,2 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,07 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC 0,07 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal < 50 HRC
H
190
Stal < 55 HRC
H
170
Stal < 60 HRC
H
150
Stal < 65 HRC
H
110
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo:
specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki hartowanych stali. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka