{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Udhængslængde L1 | 26 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende vendeskærsplatter | LOMU.. | |
Vendeplattestørrelse | 10 | |
Vendeplatteskrue | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225200 20/2XL | |
Producentnummer | THN05007 |