DCGW 11T312 FN NS

Art.-nr.: 265972 NS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Mulighed for efterslibning: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGW 11T312 FN
Type MKD
Mulighed for efterslibning ja
Skæremateriale MKD
Belægning ubelagt
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse NS
Skæredybde ap 0,01 mm - 0,2 mm
Tilspænding f 0,005 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 1.400 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265972 NS
EAN/GTIN 4062406096175

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse.
Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven