DCN 260-312-31.75R-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203557
EAN / GTIN 7291075297522
Gyártó száma 3203557
L-szám L24040 614

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,024 ″, ülékméret-kód (SSC) 26,0, teljes hossz (OAL) 17,13 ″, használható hossz (LU) 12,47 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,65”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,024”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,059”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,024”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1,024”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 14,584”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 26,0
  • Hossz csoport: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): 260 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 17,13”
  • Pont hossza (PL): 0,186”
  • Kiálló hossz (LPR): 14,77”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 12,47”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz