ICK 269 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506780
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506780
EAN / GTIN 7291075269109
Gyártó száma 5506780
L-szám L24050 1393

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 26,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,05 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 26,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,07 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 6,02 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése