HM-universalborsæt lang 6-12 mm

Art.-nr.: 787055 6-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal bor 4
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Skaft Cylinderskaft
Bor-⌀ 6 mm - 12 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Universalbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 787055 6-12
EAN/GTIN 9002741072880
Producentnummer 100808100

Betegnelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med ekstraskarpe, superhårde skær. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.
Hel længde 400 mm, spirallængde 300 mm.

Anvendelse:

Præcis rotationsboring i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Indhold:

1 bor af hver: str. (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Bemærk:

Vigtigt − kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven