{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Môže byť inštalovaný ako stredná stena | nie | |
Vhodné pre policový zásuvný regál | áno | |
Vhodnosť pre výšku police | 2 000 mm | |
Vhodnosť pre hĺbku police | 500 mm | |
Oblasť použitia | Regál s policami | |
Konštrukcia bočných stien | dvojdielna | |
Montážny materiál zahrnutý v rozsahu dodávky | áno | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Bočná stena |
Číslo položky | 990105 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518132 | |
Číslo výrobcu | 990105 2000 |