Zestaw pilników kluczykowych / piłek „PUK” 9

Nr art.: 955260 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • pasują do głębokości organizerów: 176

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
pasują do głębokości organizerów 176 mm
szerokość 383 mm
głębokość 176 mm
liczba narzędzi 9
wersja z pilnikami
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955260: 1 szt.
zestaw pilników kluczykowych 6-elem. nr 518970: 1 szt.
Osełki diamentowe nr 559150, wielk. D25: 1 szt.
Piłka PUK przestawna nr 581200: 1 szt.
Zestaw brzeszczotów „Puk“ do metalu, 12 szt., nr 581250: 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka