{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | X-ABS | |
| Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky | |
| Kufor zaťažiteľnosť | 20 kg | |
| Vnútorný rozmer dĺžka | 460 mm | |
| Vnútorný rozmer šírka | 310 mm | |
| Vnútorný rozmer výška | 170 mm | |
| Hmotnosť | 3,8 kg | |
| Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
| Číslo položky | 692101 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793001190 | |
| Číslo výrobcu | 530001171 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |