Inserto di troncatura neutro 4 mm

Codice art.: 275000 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,46 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,22 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB9035
Rivestimento TiCN
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275000 4
EAN / GTIN 4062406098322

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Per:

Cartuccia n. art. 274010274026.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello