Zarezovalna ploščica nevtralna 4 mm

Št. art.: 275000 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,48 € / kos
  • od 10 kos
    20,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB9035
Prevleka TiCN
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275000 4
EAN/GTIN 4062406098322

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z brušenimi boki.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010274026.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja