Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite 20/11 mm

Codice art.: 261344 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A20R SVQCR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto VC.. 1103..
⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Altezza di serraggio L2 19 mm
Lunghezza della testina L1 26,1 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261344 20/11
EAN / GTIN 4045197656148

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello