KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 34-010

Art.-nr.: 236860 34-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    166,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    138,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Betegnelse 34-010
Type BK6115
Type GG(G); ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236860 34-010
EAN/GTIN 4047109099258
Producentnummer W29 34010.046115

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven