Inserto per punte con affilatura HSS-E-PM 26 mm

Codice art.: 232286 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Angolo di affilatura: 132

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 26 mm
Tipo TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Angolo di affilatura 132 grado
Elemento base dimensione 25
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,34 mm/gir.
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,24 mm/gir.
Numero taglienti Z 2
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232286 26
EAN / GTIN 4045197593566

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente in HSS intercambiabile per impiego universale. Nessuna necessità di riaffilatura.
Con rompitruciolo. Tagliente affilato per maggiore stabilità e autocentratura.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni, esecuzione con taglienti in HMI e taglienti a 180°, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello