{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Référence fabricant | Temperguss-Schraubknecht TGK-2K 1000/120 | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Porte-à-faux max. | 120 mm | |
| Force de serrage max. | 7 000 N | |
| Ecartement max. | 1 000 mm | |
| Matériau bras de serrage | fonte malléable | |
| Epaisseur rail coulissant | 11 mm | |
| Largeur rail | 35 mm | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Pour | bois | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Article number | TGK100-2K | |
| EAN / GTIN | 4008158030296 | |
| Manufacturer number | TGK100-2K | |
| L-Number | L80030 282 | |
| Manufacturer/responsible person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |