{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Struttura serratura | Serratura a cilindro | |
Tipo di chiusura | Serratura a cilindro | |
Codice serratura sostituibile per personalizzazione | sì | |
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura | yes | |
Numero di meccanismi di ritenuta a spina | 5 | |
⌀ Spina | 2 mm | |
Per arredamento industriale a partire dal periodo | 07 / 2000 | |
Forma cilindro | Cilindro ovale | |
Materiale meccanismo di ritenuta a spina | Ottone | |
Materiale chiave | Alpacca | |
Rugosità superfici | opaca nichelata | |
Campo d’impiego | Sistema di chiusura HO | |
Gruppo di numeri di chiusura | HO 001- 200 | |
Codice serratura Ho (a 3 cifre) | 068 | |
Numero chiavi | 2 | |
Montaggio a innesto | yes | |
Per il cambio degli inserti a bussola è necessario | Chiavi di smontaggio | |
Tipo di prodotto | Inserto a bussola di chiusura |
Article number | 960000 068 |