Version:
Feet of 2 mm thick aluminium sheet. Back walls with ventilation slots, doors with towel holder and name plate. The door can easily be converted from right- to left-hinged.
With high quality cylinder lock in the slide handle.
Each fitted internally with 1 storage shelf (load capacity 40 kg).
Hanger rail with 3 hooks per compartment.
Standard:
DIN 4547
Colour:
Body RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite powder-coated.
Note:
Optionally with a plinth panel. Please contact us.
According to the TÜV GS certification, it is essential that all cabinets are secured against tipping over.
Warning:
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem- Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
- Szuflady do przechowywania narzędzi.
- Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
- Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
- Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
- Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
Niewłaściwe użytkowanie- Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
- Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
- Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
- Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
- Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
- Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
- Nie przechowywać żywności.
- Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.