This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Hexagon socket, 1/4 inch 9/16 in

Article no.: 631100 9/16
  • Square drive: 1/4

Product details

Technical Data

Width across flats 9/16 inch
Width across flats 14.29 mm
Square drive 1/4 inch
⌀ drive output end 18.8 mm
Length 24 mm
Drive profile Hexagon socket
Type of product Socket insert

Identification numbers & Classifications

Article number 631100 9/16
EAN / GTIN 4018754001316
Manufacturer number A01410034

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Pas de glissement des coins de boulons, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d’huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis avec profil AS-drive.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Width across flats (in) Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart