{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Anchura | 400 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Espesor | 50 mm | |
| Planeidad | 0,006 mm | |
| Precisión | 0 | |
| Con insertos de bola de acero | no | |
| Con pies de goma | sí | |
| Número de pies de caucho | 4 | |
| Certificado de prueba del fabricante | yes | |
| Norma | DIN 876 | |
| Superficie | Lapeado con diamante | |
| Forma | Cuadranagular | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Placa de roca dura | |
| Peso | 25 kg | |
| Material | granito | |
| Calibrable | yes |
| Article number | 430190 400X400 | |
| EAN / GTIN | 4045197435750 | |
| Manufacturer number | 430190 400X400 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |