{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | MarCal 18 EWR | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Mez chyby | 0,03 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 300 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 10 mm | |
| Délka zobáku | 90 mm | |
| Měřicí hroty | ne | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 10 mm | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
| Norma | výrobní norma | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Lze kalibrovat | yes | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Article number | 415322 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192002916 | |
| Manufacturer number | 4112705 | |
| Manufacturer/responsible person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |