{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Content | set | |
| Spare part for | Rändelwerkzeug | |
| Number of pieces | 3 pcs. | |
| Manufacturer’s designation | Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube, Typ: 11 | |
| Colour | black; silver | |
| Type of product | Ersatzteil-Kit | |
| Spare part or accessories | spare part | |
| Specifics | Komponenten: HM-Buchse; Deckscheibe; Schraube; Komponenten: HM-Buchse; Deckscheibe; Schraube; Material Deckscheibe: Metall (silbergrau); Material HM-Buchse: Hartmetall / Kunststoff oder Elastomer (schwarz); passend für: 290198; Typ: 11 |
| Article number | 299920 11 | |
| EAN / GTIN | 4030741951527 | |
| Manufacturer/responsible person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de |