{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 16,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 51 mm | |
Prevesna dolžina LA | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 13-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Article number | 235502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109098404 | |
Manufacturer number | U11 61650 |