Select article variation and quantity

⌀ js16 DC (mm) Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Application Table

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Description

Esecuzione:

Tolleranza angolare ±8'.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart