Uređaj za mjerenje hrapavosti bez pisača ST2

Artikl br.: 499021 ST2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 182,32 € kom.
  • 102,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: USB međusklop; Bluetooth prihvat
  • Bežična upotreba: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HCT
maksimalno mjerno područje 350 µm
maksimalno mjerno područje 0,014 col
Očitavanje mm / inča
Prihvat USB međusklop; Bluetooth prihvat
Bežična upotreba HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Standardi hrapavosti DIN / ISO / JIS / ASME
Mjerna staza za mjerenje duljine 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mjerna duljina prema normi 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Brzina detekcije 0,5 / 1,0 mm/s
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081575 LR6
Jedinica vrednovanja duljina 160 mm
Jedinica vrednovanja širina 50 mm
Jedinica vrednovanja visina 77 mm
Težina jedinica vrednovanja 0,5 kg
Vrsta proizvoda Pertometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499021 ST2
EAN / GTIN 4067263410706

Opis

Izvedba:

S neplanarnim sustavom leća. S integriranom kalibracijskom normom (može se izvaditi). Veliki osvijetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. LED svjetleće letve za prikaz stanja (zelena - prikaz stanja baterije, crvena - dojava kvara, plava - mjerenje, prijenos podataka), integrirano podešavanje visine, osiguranje podataka kao TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filtar prema ISO 16610 − 21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filtar prema DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtar prema DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja). Praćenje odstupanja: Može se brzo utvrditi je li izmjerena vrijednost unutar određene tolerancije bojanjem karakterističnih vrijednosti (zelena - iznutra i crvena - izvan dopuštene tolerancije). Sukladno s IATF 16949 – sigurna sljedivost

Prednost:

  • Uključite i odmah izmjerite – intuitivno bez treninga, npr. automatski odabir izrezivanja, informacije o hrapavosti izravno na uređaju, unaprijed postavljene programe mjerenja i brzi pristup njihovim željenim funkcijama spremanjem omiljenih zapisa na zaslonu.
  • Prijenos rezultata mjerenja putem Bluetooth veze ili, alternativno, kabelskom vezom. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobilnom aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS. Može se koristiti i putem Human Interface Device (HID).
  • Sažimanje više mjerenja (na primjer za jednu seriju) u PDF zapisniku pomoću aplikacije HCT Mobile. Na primjer, dodavanje fotografije postavljanje komponente ili mjerenja i može definirati pojedinačne komentare protokola.
  • Dokumentacija neobaveznog termo pisača za ispis profila i rezultata putem Bluetootha ili kabelske veze.
  • Softversko sučelje uređaja može se prebacivati između svijetlih i tamnih prikaza, ovisno o uvjetima osvjetljenja .
  • Ergonomsko postolje osigurava optimalan kut gledanja.

Opseg isporuke:

Uključuje jedinicu za pomak, ručnu prizmu, stalak br. 499023, standardno ticalo br. 499004 vel. 6 – 350, integrirano, normalna hrapavost uklj. tvorničku potvrdu o kalibraciji br. 499575, integrirani uređaj za namještanje visine, zaštitu ticala, punjač/mrežni adapter, upute za rukovanje, mini USB kabel, produžni kabel, jedinicu za pomak, kofer za nošenje.

Dodatni pribor:

Zamjenski odn.posebni gumb br. 499004.
Produžetak ticala br. 499008.
Zaštita ticala br. 499038.
Mjerna konzola br. 499011; 498857.
Podatkovni kabel za MarConnect br. 498941 vel. USB2.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499548 vel. baterija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu