Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker 200

Art.-nr.: 313115 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-4
Type 200
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. 8 mm - 208 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. 72 mm - 224 mm
Spændevandring pr. bakke S 7 mm
Udv. ⌀ A 206 mm
Gennemgang E 52 mm
Patron- højde D 86,3 mm
Centrer-⌀ B 185 mm
Nøgle, indvendig sekskant K 12 mm
Vægt 16,2 kg
maks. omdrejningstal 4.800 min-1
Farvekode for tilbehør Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Centrerpatroner med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313115 200
EAN/GTIN 2050001928719
Producentnummer 0819202

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Udførelse - Billede:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
Grundbakker med skrå fortanding.
Speciel formgivning med sprøjtekant.
Trykknap til bakkeskift.
Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
Låsestift til forpositionering af grundbakke.
Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven