• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kopifræser 0° negativ 52/4 mm

Art.-nr.: 212165 52/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 52 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 36 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 88 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 102 mm
Cirkulær borefræsning ap 3,5 mm
Rampingvinkel αmaks 2,01 grader
Rampinglængde L for αmaks 31,92 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 1604
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Låseskivesæt 219955
Indstillingsvinkel κ 15-30 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212165 52/4
EAN/GTIN 4045197193926

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed
  • Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 − til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man ikke anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.
ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven