SANDFLEX® mini-grensav med 2 savklinger (træ / metal)

Art.-nr.: 580950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Klingelængde: 300

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 300 mm
Klingelængde 300 mm
Antal savklinger 2
Produkttype Nedstryger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 580950
EAN/GTIN 7311518044558
Producentnummer 9-12-51/3806-KP

Betegnelse

Udførelse:

Oval ramme af stabilt stålrør, med knobeskyttelse. Komplet med savklinge til træ og bimetalklinge. Kan ligge i enhver værktøjskasse.
Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsave inden for metalbearbejdning.

Anvendelse:

Universel til savning af træ, metal (se nr. 582500582970) og ved anvendelse af HM-savkabel nr. 582990, også til savning af fliser, kakler, tegl, støbejern osv. Samlet længde kun 300 mm.

Bemærk:

Ekstra savklinge til træ findes under nr. 582985.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven