Očkoploché kľúče 18

Č. pol.: 613950 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 825 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 18 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Dĺžka kľúča L 220 mm
maximálna výška rozovretia h1 9 mm
maximálna výška krúžku h2 max 14 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613950 18
EAN/GTIN 4045197159847

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka