• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek 16X16

Č. pol.: 951910 16X16
(56,25 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 400 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 16
Hĺbka v G 16
Hrúbka 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 16×16G
Materiál Guma
Povrch drážky
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951910 16X16
EAN/GTIN 2050002005488
Číslo výrobcu 759S4040BL

Popis

Použitie:

Na šetrné, protišmykové a tiché uskladnenie náradia.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka