Držiak reznej hlavy, 42.BT5032L55MA

Č. pol.: W139842
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky W139842
EAN/GTIN 4069739578194
Číslo výrobcu 42.BT5032L55MA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 55 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.BT5032L55MA
  • Druh produktu: Upínací tŕň pre frézovacie hlavy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážny priemer (DCONWS): 32 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): Chladiace kanály
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 24 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 55 mm