Kombinovaný trn, 42.BT3027L49KA

Č. pol.: W139254
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky W139254
EAN/GTIN 4069739572352
Číslo výrobcu 42.BT3027L49KA
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 49 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 42.BT3027L49KA
  • Druh produktu: Kombinovaný arbor
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážny priemer (DCONWS): 27 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladiaceho kanála (CXSC): nie
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 21 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 49 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka