• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

ER Upínacie skľučovadlo utesnené s chladiacimi kanálmi, 402 472E NC-ECD-Ø23

Č. pol.: W117311
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky W117311
EAN/GTIN 4069739565583
Číslo výrobcu 402 472E NC-ECD-Ø23
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER40 (ISO15488A), d = 23 mm, ≤ 15 µm , len upínací menovitý rozmer

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 402 472E NC-ECD-Ø23
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Montážny priemer (DCONWS): 23 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): Áno - s chladiacimi kanálmi
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 472E
  • Priemer telesa (BD): 40,7 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 46 mm