simmill VX frézovací destička, čelní a rovinné frézování, tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Č. pol.: V06.ST40.020.22 Y X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky V06.ST40.020.22 Y X800
EAN/GTIN 4069769301724
Číslo výrobcu A03FX800
Číslo L L23830 1019
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Čelní a rovinné frézování
tmax=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm

Technické parametry:

  • ZEFF/ZEFP = 6
  • tmax = 4,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka