• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn E3 nástrojový držák , kazeta pro modulární nástrojový systém TOA, dlouhé provedení

Č. pol.: TOA.TE3.51.C.29.05 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky TOA.TE3.51.C.29.05 L
EAN/GTIN 4069769283662
Číslo výrobcu AZBD
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Kazeta pro modulární nástrojový systém TOA
Dlouhé provedení

Technické parametry:

  • Šroub = ATKP
  • Šroubovák = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 10,8 mm
  • f = 16,4 mm
  • LK = 29,0 mm