• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simturn K2.G WSP, závit, vnější, metrický ISO, plný profil, P=1 mm

Č. pol.: TK2.G.M100.02 EMU R X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky TK2.G.M100.02 EMU R X808
EAN/GTIN 4069769278330
Číslo výrobcu AYNNX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Závit, vnější, metr. ISO, plný profil
P=1 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,12 mm
  • S = 3,2 mm