• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnitřní obrábění, D=25 mm, L=150 mm.

Č. pol.: TE3.0025.C.00 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky TE3.0025.C.00 L
EAN/GTIN 4069769227673
Číslo výrobcu ASBT
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnitřní obrábění
D=25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20R
  • Šroub = ATKP
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • h = 23,0 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolerance g6)