• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn E3 nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, úhel nastavení, 90°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Č. pol.: TE3.0.750.90 L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky TE3.0.750.90 L
EAN/GTIN 4069769236804
Číslo výrobcu A5TH
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn E3
Ocel, vnější obrábění, odsazení
90°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • h1 = 19,050 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = T20R
  • h = 19,050 mm
  • f = 26,050 mm
  • h2 = 5,950 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Šroub = ATKP
  • b = 19,050 mm